EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の 切断機用カッター(チップソー)
エホート アークダイヤ キッチンパネル用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62219861
品番
K-125
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キッチンパネルの切断面が綺麗に仕上がります。硬質材料・複合材料を加工出来ます。電着ダイヤの2〜10倍の耐久力。(メーカーテストによる) 集塵丸鋸でご使用下さい。
用途
適応材料:キッチンパネル、FRP、メラミン
粒度
#80/#100
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.6
注意
※集塵丸鋸でご使用下さい。メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。