EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の ダイヤモンドカッター
エホート ダイヤカップ見えるんですプラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62219967
品番
EMP-4
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
回転すると、特殊ボディーの窓越しに研削面が見える! サーフェイサータイプで研削力・耐久力がアップ。フランジ付きで脱着がラクラク!
用途
研削用。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガ・石材
軸径
M10
外径(Φmm)
105
チップ幅(mm)
7
チップ厚さ(mm)
5
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。