EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の ダイヤモンドカッター
エホート ダイヤモンドカッタータイル 105mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62220019
品番
EDT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
硬質磁器タイル、硬質窯業系キッチンパネルに最適。チッピングが少なく美しく仕上がります。刃厚1.0mmで抜群の切れ味。刃高5.0mmでビビリ防止。
用途
適応材料:磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRPなど
穴径(Φmm)
20(リング:15)
外径(Φmm)
105
チップ幅(mm)
5
チップ厚さ(mm)
1
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。