EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の 切断機用カッター(チップソー)
エホート オールダイヤサイディング 8P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62220055
品番
AD-100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途
適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど
刃数
8
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.8
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。