EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の 切断機用カッター(チップソー)
エホート 集成材用チップソー煌 165x54P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62220125
品番
EKM-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途
適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板
刃数
54
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
165
刃厚(mm)
1.6
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。