エホート 黒豹チップソー 190x72P 仕上用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62220159 品番EKH-S190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

一般木材、集成材の仕上用。業界最高硬度の特殊超硬チップ採用。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ

用途仕上げ用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン 刃数72 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)1.6
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする