EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の 切断機用カッター(チップソー)
エホート 黒豹 パーチクルボード用 125x1.6x18P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62220229
品番
EKH-P125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
床下難材、パーチも一発切断!500カット(1カット455mm、被削材35mm厚)。特殊超硬チップ(HRA93.5)により、耐摩耗性アップ!
用途
適応材料:パーチクル、窯業サイディング、ケイカル、耐火野地板など。
刃数
18
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.6
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。