EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の 切断機用カッター(チップソー)
エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62220396
品番
EMS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途
適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管
刃数
22
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.6
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。