AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62220456 品番F862FS335K310ZV054
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

KEMET Electronics の 3.3 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に封入されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 〜 27.5 mm です 高さは 29 mm です
KEMET Electronics の 3.3 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に封入されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 〜 27.5 mm です 高さは 29 mm です。

仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃ アズワン品番65-6990-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする