AEC-Q200 フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 47nF ±10% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62220815 品番R474N247050A1K
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,70
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,700 V ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm。

仕様●静電容量:47nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47 X1●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番65-7198-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする