AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62221384 品番B32529D5335K000
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI。

仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm アズワン品番65-7097-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする