EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の ドリル
EFFORT(エホート)の ハイスドリル
EFFORT(エホート)の ハイスエンドミルシャンク
エホート 六角軸鉄工ドリル 1.8mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62221577
品番
ET-1.8
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途
適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。
仕様
6.35六角軸
材質
ハイス鋼
寸法(mm)
1.8
全長(mm)
79
有効長(mm)
22
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。