AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(27個) 注文コード62221804 品番B32678G1206K000
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ。

仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm アズワン品番65-7151-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする