ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62221890 品番X9001248-4GMSMB1000R
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

AVX 外部磁気マウント LTE アンテナは、さまざまな用途で最高の性能を発揮するように設計されています。このアンテナは、最適な性能を発揮できるようにアース面に取り付けるように設計されています。クラス最高のパフォーマンス 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMB●ゲイン:1.9dBi●リード長さ:1.12m アズワン品番65-7157-56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする