CX8045GB16000H0HEQZ1 AVX 水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 京セラ 62222556

AVX 水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62222556品番CX8045GB16000H0HEQZ1
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。
水晶振動子 CX8045GB(CX-8045G)シリーズ
小型、薄型(厚さ1.8mm) セラミックパッケージ リードレスタイプ
掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX8045GB(CX-8045G)シリーズ。小型、薄型(厚さ1.8mm) セラミックパッケージ リードレスタイプ。

仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:8mm●幅:4.5mm●高さ:1.8mm●寸法:8 x 4.5 x 1.8mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7183-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする