EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の ドリル
EFFORT(エホート)の ハイスドリル
EFFORT(エホート)の ハイス六角軸ドリル
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62222591
品番
FD-3.0×9.0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途
適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。
仕様
6.35六角軸
材質
ハイス鋼
寸法(mm)
3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)
全長(mm)
65
溝長(mm)
15
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。