エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 4.0x10.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62222609 品番FD-4.0×10.5
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。

用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)4.0×10.5(ドリル径4.0/ホルダー径10.5) 全長(mm)65 溝長(mm)15
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする