EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の ドリル
EFFORT(エホート)の ハイスドリル
EFFORT(エホート)の ハイス六角軸ドリル
エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62222679
品番
EFD-3.0
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途
替えドリル。
仕様
6.35六角軸
材質
ハイス鋼
全長(mm)
84
ドリル径(Φmm)
3
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。