EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の ドリル
EFFORT(エホート)の ハイスドリル
EFFORT(エホート)の ハイス六角軸ドリル
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62222715
品番
SG-2.8
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。サッシュ枠、手摺、蝶番の下穴がセンターにあきます。ガイド部の先端を、皿取面に垂直に当てドリルを押し込む事によりセンターに穴あけ出来ます。
用途
サッシュ枠、蝶番の取り付け時の下穴あけに。適応材料:木材
全長(mm)
120
ドリル径(Φmm)
2.8
仕様1
替えドリル方式(専用ドリル)
有効長(mm)
20
六角軸シャンク径
6.35六角軸
ガイド径(mm)
6.3
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。