エホート 六角軸スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 段数10 注文コード62222819 品番ESS-523
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は段数など4種類から選べます 他の種類を見る

穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。

用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼(チタンコーティング) 寸法(mm)先端穴あけサイズ/5・7・9・11・13・15・17・19・21・23 全長(mm)80 段数10 径間ピッチ3
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする