曜日別特売
ESS-430 エホート 六角軸スパイラルステップドリル EFFORT(エホート) 62222828

エホート 六角軸スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本段数14注文コード62222828品番ESS-430
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。

用途
薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。
仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする