エホート 六角軸スパイラルステップステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62222837 品番ESS-430M
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。

用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。 仕様6.35六角軸 材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング) 寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30 全長(mm)97 段数14 径間ピッチ4
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする