コンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62223449 品番ISW-504PT-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

10/100BASE-TX×5ポート搭載
ポート1〜4はPoE+対応
IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48〜55V DC冗長電源(逆極性保護)
-40〜75℃対応、産業環境向け設計

仕様【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE【電源ピンの割り当て】1/2(+)、3/6(-)【対応PoEポート番号】1〜4 セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g)266 タイプ【ハードウェアバージョン】1 規格【PoE】IEEE 802.3af/at PoE+ PSE ポート数4 消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1〜4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源DC48〜55V、逆極性保護付き冗長電源 電力(W)【PoE】30(最大) 構成機器IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100 対応【PoEバジェット】120W(最大) 準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at テーブルタイプ【MAC】1Kエントリ 処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) 電源タイプ【PoE】エンドスパン コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40〜75 保護【EFT保護】6KV フローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応)対応 試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1〜4) 処理方法ストアアンドフォワード 放熱量(W)最大128 / 436.8BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護6KV PoE対応IEEE 802.3at PoE+対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする