仕様【アドレステーブル】4Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE
セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット
質量(g)305
タイプ【ハードウェアバージョン】1
ポート数8
消費電力(W)【システム稼働時】最大0.48 / 1.6 BTU
電源DC9〜48V、AC24V、極性反転保護機能付き冗長電源
構成機器IP30 メタルケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115
対応PROFINET CC-A対応、PTCPフィルターとQoS優先制御をサポート
準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、PROFINETプロトコル
処理能力【スイッチングファブリック】16Gbps、【スループット(パケット毎秒)】11.9Mpps/64バイト
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
ケーブル10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)
コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)
動作温度(℃)-40〜75
保護【EFT保護】6KV
フローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム
ジャンボフレーム9KB
RoHS指令(10物質対応)対応
試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)
ポート8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション
処理方法ストアアンドフォワード
放熱量(W)【イーサネット全ポート稼働時】最大2.88 / 9.8 BTU
ESD保護6KV