高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
切断砥石 つるぎ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
62223467
品番
T110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
幅広い材料に適合する最もスタンダードな製品です。
用途
一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
その他
【補強】BF
粒度
46
厚さ(mm)
2
砥材
A
穴径(Φmm)
20
硬度
R
最高使用周速度(m/min)
4300
外径(Φmm)
110
最高使用周速度(m/s)
72