曜日別特売
180×6×22.23 AZ30P BF 次世代型研削砥石 JITAN 高速度用 高速電機(富士製砥) 62223476

次世代型研削砥石 JITAN 高速度用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード62223476品番180×6×22.23 AZ30P BF
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。
研削時に跳ね返る振動が少ないです。
ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。
研削時の粉塵が少ないです。
耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ないです。
多用途に使用できるオールマイティ
日本製です。

用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムその他【補強】BF粒度30厚さ(mm)6砥材AZ穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする