高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
スーパーF-U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
62223546
品番
100×6×15 GC24M
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性・作業性が良い砥石です。
用途
ブロック、レンガ、コンクリート、タイルなど
その他
【補強】BF
粒度
24
厚さ(mm)
6
砥材
GC
穴径(Φmm)
15
硬度
M
最高使用周速度(m/min)
4300
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72