USBファン付ルーター冷却台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62223571 品番NB-USBXFAN-RTST01
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ルーターや小型パソコン、デバイス等を冷却する
120mmUSBファン搭載の冷却台です。
ゴムスペーサー搭載でルーターとの通気スペースを確保し
より効率的な冷却と微振動を抑制します。

付属品USB冷却ファン 1台・ファンガード 1枚・ゴムスペーサー・ゴム足・組立ネジ 寸法(mm)120×120×25 質量(g)600 回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%) 風量42.8CFM ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 電圧×電流(VA)5V / 0.16A 期待寿命(時間)30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする