八ツ矢工業
八ツ矢工業の トイレ用品
八ツ矢工業の ラバーカップ
スポイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62224971
品番
27012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
つまった時に。
材質
柄/スチールパイプ
サイズ
大
質量(g)
370
全長(cm)
57
カップ径(Φmm)
140