※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミズーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質アルミパイプ サイズ600【5段伸縮】 注文コード62225208 品番28538
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

各種別売りのヘッドを取り付けて使用します。

材質アルミパイプ サイズ600【5段伸縮】 質量(g)1190 全長(cm)最短/167、最長/600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする