Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード62225785 品番DE1E3RA102MA4BN01F
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6938-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする