Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード62225794 品番DE1E3RA222MN4AN01F
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

Murata DE1E シリーズ 2200 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
Murata DE1E シリーズ 2200 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6939-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする