Control Cable 10芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード62227027 品番KVC36 10X0.2SQ
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

UL、cUL
電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。
150 V KVC-36 FAケーブル
エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業。

仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.2 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.3mm●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/km アズワン品番65-7422-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする