CoolBox 2XT PCR Sample Prep Workstation 0.2mlx96本もしくは1.5/2mlx24本 グリーン

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62227727 品番BCS-573
参考基準価格(税別)¥246,700 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。
CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。
豊富なボック
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし。

仕様●CoolBoxTM2XT●内寸:21×14.3×13.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:26.5×20×15cm●色:グリーン●CoolRack(R)XT M24●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●サイズ:128×85×38mm●色:グレー●CoolRack(R)XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連8連シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM2XT本体、CoolBoxTMCooling Core、CoolRack(R)XT M24(BCS-535)、CoolRack(R)XT PCR96(BCS-529) アズワン品番65-3802-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする