曜日別特売
BCS-503O CoolBox 2XT Workstation BCS-503シリーズ biocision 62227745

CoolBox 2XT Workstation BCS-503シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-3802-48
内容量1式注文コード62227745品番BCS-503O
参考基準価格(税別)¥152,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし。

仕様●内寸:21×14.3×13.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:26.5×20×15cm●色:オレンジ●構成:CoolBoxTM 2XT本体、CoolBoxTM Cooling Core 2個アズワン品番65-3802-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする