CoolBox XT starter PCR96 system 0.2mlx96本 パープル

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62227867 品番BCS-556
参考基準価格(税別)¥103,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。
CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。
豊富なボック
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし。

仕様●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT Holder本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT PCR96(BCS-529) アズワン品番65-3802-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする