CoolRack

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1個) 注文コード 62228260 品番 432055
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRackモジュールは即座にその温度(-196〜100℃未満)に達します。
▼いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。
▼制限酵素、dNTPや抗体といった保冷が
Corning CoolRack熱伝導性チューブモジュールは、サンプルの入ったチューブなどを氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、その他熱源に直接置くことに起因する温度のばらつきを低減します。▼CoolRackモジュールを使用することで、全てのチューブの温度を±0.1℃の均一性を維持しながら冷却、瞬間凍結、保温、解凍することができます。▼SBS互換サイズ。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R) アズワン品番65-3961-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする