BCS-539 CoolRack XT 5ml 5mlx12本 グレー biocision 62228488

CoolRack XT 5ml 5mlx12本 グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62228488品番BCS-539
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。
CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。
CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能
コンタミネーションの危険なし
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。

仕様●収容本数:5.0ml遠心チューブ×12本●外寸:127×86×50mm●色:グレーアズワン品番65-3802-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする