画像準備中

CryoKINGカラーコード 3000本入 88シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3000本) 注文コード 62228829 品番 88-6000
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥21,669
販売価格(税別)
19,699

CryoKING(R) クライオジェニックバイアル カラーコード
クライオジェニックバイアルインナーキャップおよびアウターキャップ用カラーインサート
サンプルの識別に便利
液体窒素内での使用可能
未滅菌
オートクレーブ可能

仕様●外寸:Φ9.68mm、高さ5.9mm●材質:P.P●色:白●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3791-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする