仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2アズワン品番65-3892-75