DC24V/Φ200mm 自動車用扇風機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229468 品番EA897A-24A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,094
販売価格(税別)
5,540

24V車専用
アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に
大風量8インチファンで車内快適!
首振り機能付き
建機、重機に最適です。
8インチ(200mm)ファン
ビス固定も可能です。
24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする