DC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229660 品番1066704
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER アズワン品番65-7226-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする