DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229748 品番2910121
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18〜→32 V DC●入力電圧公称:24 V DC●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4 アズワン品番65-7212-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする