DC-DCコンバータ Vout:24V dc 29→ 57.5 V dc 0.002kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229800 品番2910125
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 48 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事
Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 48 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:29→ 57.5 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS アズワン品番65-7224-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする