DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 1.25mA 22 → 30 V dc 5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力電圧:0 → -4000V dc●入力電圧範囲:22 → 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:5W●出力電流:1.25mA 注文コード62229924 品番HRC0524S4K0N
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

XP Power HRC05 シリーズは、5 W の小型安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインで、最大 4 kV の電圧を出力します。HRC05 は、短絡及び過負荷保護機能を内蔵し、調整機能と完全調整機能を備えた出力電圧を実現します。入力制御及び出力モニタ信号はデジタル互換性があるため、幅広い高電圧用途に最適なソリューションです。電圧及び電流モニタ出力 短絡
XP Power HRC05 シリーズは、5 W の小型安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインで、最大 4 kV の電圧を出力します。HRC05 は、短絡及び過負荷保護機能を内蔵し、調整機能と完全調整機能を備えた出力電圧を実現します。入力制御及び出力モニタ信号はデジタル互換性があるため、幅広い高電圧用途に最適なソリューションです。電圧及び電流モニタ出力 短絡、アーク、過負荷保護 UL62368 及び UL61010 認定です。

仕様●出力電圧:0 → -4000V dc●入力電圧範囲:22 → 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:5W●出力電流:1.25mA アズワン品番65-7223-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする