DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229976 品番HRL3024S6K0N
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています。

仕様●出力電圧:0 → -6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mA アズワン品番65-7225-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする