Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230990 品番1046803
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、ねじ接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A 最大の機能を備えたQUINT DC-DCコンバータです。このDC-DCコンバータで、電圧の変更、長いケーブルの末端での出力電圧再生、又は電気的絶縁による独立した電源システムの構築を行
SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、ねじ接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A 最大の機能を備えたQUINT DC-DCコンバータです。このDC-DCコンバータで、電圧の変更、長いケーブルの末端での出力電圧再生、又は電気的絶縁による独立した電源システムの構築を行えるようになります。QUINT DC-DCコンバータは、公称電流の6倍で磁力によってすばやく回路ブレーカをトリップさせ、システムを部分的に保護できるため、コストが抑えられます。予防的に機能を監視してエラーが発生する前に重大な動作状態を通知することにより、さらに高水準のシステム可用性が確保されます。

仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:18 V dc 、32 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mm アズワン品番65-7224-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする