用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ECOデリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(約):14×9.5×H4.5cm(内高3cm)●重量(約):170g●容量(約):280mL●材質:内フタ/ポリエチレン●仕切り付き
注文コード
62231175
品番
#89137
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルマイト検査により僅かなキズが発生する場合があります。
日本製アルミ弁当箱 ECOデリ。電子レンジ、オーブン、食器洗浄機ではご使用できません。
仕様
●サイズ(約):14×9.5×H4.5cm(内高3cm)●重量(約):170g●容量(約):280mL●材質:内フタ/ポリエチレン●仕切り付き
アズワン品番
65-4337-49