ELEONハイブリッド非常用小型発電機専用ドラムコードリール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●適合機種:Tシリーズ●適用:三相200V●電線仕様(種類-線径-線数):SVCT-3.5-4c●機器用接地形:3P 20A 250V(平刃)●コンセント数:2●ロック機能:無●アースチェックランプ:有●ケーブル長:20m 注文コード62231288 品番EL-1905
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合機種:Tシリーズ●適用:三相200V●電線仕様(種類-線径-線数):SVCT-3.5-4c●機器用接地形:3P 20A 250V(平刃)●コンセント数:2●ロック機能:無●アースチェックランプ:有●ケーブル長:20m アズワン品番65-3970-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする