EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード62231446 品番NFL18ST207H1A3D
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Murata NFL18ST_H シリーズ 200 MHz EMI フィルタです。クロックライン、ビデオラインなどの EMI 抑制に使用されますこの製品は、広い周波数範囲での大きな挿入損失を実現し、優れたノイズ抑制効果を発揮します 鋭い挿入損失カーブにより、両方の高ノイズ抑制効果が得られます また、信号波形の損傷が少ない 50MHz の間には 6 ラインアップのカットオフ周
Murata NFL18ST_H シリーズ 200 MHz EMI フィルタです。クロックライン、ビデオラインなどの EMI 抑制に使用されますこの製品は、広い周波数範囲での大きな挿入損失を実現し、優れたノイズ抑制効果を発揮します 鋭い挿入損失カーブにより、両方の高ノイズ抑制効果が得られます また、信号波形の損傷が少ない 50MHz の間には 6 ラインアップのカットオフ周波数があります 〜 500MHz。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHz アズワン品番65-6938-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする